Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado EXO5 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8538973
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701684
EAN/GTIN:
     4250679506006
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
vornado standventilator
Vornado EXO5 - Lüfter - 22 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
1312.2 m3/h
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Halterung, Stativ
Kennzeichnung
IP54, OSHA
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.7 cm
Tiefe
47.8 cm
Höhe
50 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
37.2 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
31 cm
Höhe (Versand)
35.5 cm
Gewicht (Versand)
2.94 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
67.8 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
22 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.