Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE-Zauberstab G 200 Gastro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8539027
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     90860
EAN/GTIN:
     4011689908606
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Nicht nur in Privathaushalten ist der ESGE-Zauberstab seit Jahrzehnten ein ebenso bewährter wie beliebter Küchenpartner - auch Profiköche setzen seine Power mit Begeisterung ein, denn der robuste und langlebige AC-Motor ist den harten Anforderungen des Gastronomiealltags problemlos gewachsen! Der ESGE-Zauberstab G 200 Gastro ist maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Profiköche, denn durch die längere Antriebswelle für eine Eintauchtiefe bis circa 29 Zentimetern können mit ihm bis zu 20 Liter Flüssigkeit in einem Arbeitsgang verarbeitet werden - zum Beispiel zu cremigen Suppen oder luftigen Desserts. Zur Ausstattung des mitsamt praktischem Wandhalter gelieferten ESGE-Zauberstab G 200 Gastro gehören das Multimesser, die Schlagscheibe und die Quirlscheibe. Durch die Aufsteckzentrierung lassen sich die Zubehörteile ganz bequem und schnell aufstecken. Das 200 Watt starke Powerpaket mit dem Sicherheits-Twinschalter schafft wahlweise 12.000 oder 17.000 Umdrehungen pro Minute. Für Bewegungsfreiheit sorgt das circa 60 Zentimeter lange Spiralkabel, das bis zu einer Länge von bis zu 150 Zentimetern ausziehbar ist.
ESGE-Zauberstab G 200 Gastro - Handmixer - 200 W - Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Grau
Produkttyp
Handmixer
Geschwindigkeit (max.)
17000 rpm
Geschwindigkeit (min.)
12000 rpm
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandhalterung
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Beförderungsscheibe, MultiBlade, Schlagscheibe
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
39.4 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
200 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.