Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE-Zauberstab M 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8539030
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     90580
EAN/GTIN:
     4011689905803
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Ein glanzvoller Hingucker für die Küche: In Begleitung von reichlich Zubehör präsentiert sich der ESGE-Zauberstab M 200 Chrom in seinem stylishen Chrom-Outfit. Multimesser und Schlagscheibe können in der kompakten Zauberbasis aufbewahrt werden, in der der Zauberstab griffbereit seinen Stammplatz auf der Arbeitsplatte bekommt. Das Rundum-Sorglos-Paket umfasst auch den Zerkleinerer für Kräuter, Nüsse, Schokolade oder Parmesan. Serienmäßig gibt es außerdem eine Ablageschale aus Silikon für benutzte Kochutensilien dazu - und die praktische Reinigungsbürste, mit der die Aufsteckteile im Nu gesäubert werden können. Durch den Sicherheits-Twinschalter stehen wahlweise 12.000 oder 17.000 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung - für den langlebigen, robusten AC-Motor kein Problem. Mobil und bequem ist der ESGE Zauberstab durch das bis zu 150 Zentimetern ausziehbaren Spiralkabel und die Aufsteckzentrierung, die das Aufstecken der Zubehörteile ganz einfach macht.
ESGE-Zauberstab M 200 - Handmixer - 200 W - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Chrom
Produkttyp
Handmixer
Geschwindigkeit (max.)
17000 rpm
Geschwindigkeit (min.)
12000 rpm
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Rezeptheft
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Mehrzweckklinge, Universalzerkleinereraufsatz, Rührbesen
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
9.7 cm
Höhe
34.6 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
200 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESGE
7410
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.