Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Throne Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8540344
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02J0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017583503
Suchbegriffe:
Kopfhörer
asus kopfhörer
kopfhörer
ROG Throne Core ist ein Gaming-Headset-Ständer mit optimiertem Bogendesign, stabiler und rutschfester Unterseite, kompatibel mit den meisten Headsets.
ASUS ROG Throne Core - Ständer für Headset
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
360 g
Produkttyp
Ständer
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.