Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trotec TRH 26 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8540347
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000721
EAN/GTIN:
     4052138085967
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator
Trotec TRH 26 E - Ölradiator - Mobil - 2.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Ölradiator
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz, Antikippvorrichtung
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbares Thermostat
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 75 m³
Heizkapazität
2.5 kW
Kühlerlamellen Anzahl
11
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP20, Intertek GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
47 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
9.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2500 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
10.9 A
Steckertyp
CEE 7/7
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Starten
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Timer-Einstellungen
12-Stunden-Timer
Steuerelemente
Drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.