Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8543686
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49502
EAN/GTIN:
     0023942495024
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die AAA-Alkalibatterien von Verbatim sind für all diejenigen gedacht, die eine zuverlässige und konstante Stromversorgung für ihre Alltagsgeräte suchen. Diese Batterien liefern solide 1,5 V und eignen sich daher perfekt für eine breite Palette von Produkten, von Fernbedienungen bis hin zu wichtigen Haushaltsgeräten. Die Alkaline-Technologie sorgt dafür, dass diese Batterien nicht nur zuverlässig Strom liefern, sondern auch eine längere Haltbarkeit als Standardbatterien haben. Ganz gleich, ob Sie Momente mit Ihrer Digitalkamera festhalten oder durch die Kanäle Ihres Fernsehers navigieren - die Batterien von Verbatim erfüllen Ihre Anforderungen mit hervorragender Leistung und Vielseitigkeit.
Verbatim - Batterie 8 x AAA / LR03 - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.45 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
AAA / LR03
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
8
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.