| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8544043 Herst.-Nr.: 77-65486 EAN/GTIN: 0840104216545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Otter + Pop Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Kunstfaser - White Marble Graphic - für Apple iPhone 12 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.56 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.6 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.69 cm | ![](/p.gif) | Farbe | White Marble Graphic | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Mitgeliefertes Zubehör | PopSockets PopTop | ![](/p.gif) | Tragegurt | PopSockets PopGrip | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | MIL-STD 810G 516.6 | ![](/p.gif) | Schutz | Fallfest | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Handhalter | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 Pro Max |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle otterbox, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |