Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER SGH30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8547517
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951030231
EAN/GTIN:
     4044951030231
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Für alle Gamer, die guten Sound erleben wollen ohne Abstriche beim Komfort machen zu müssen, hat Sharkoon das SKILLER SGH30 anzubieten. Das USB-Gaming-Headset mit dezenten RGB-Elementen setzt auf dynamische 40-Millimeter-Treiber und eine eingebaute USB-Soundkarte, die einen virtuellen 7.1-Sound erzeugt, der den Träger mitten hinein ins hörbare Geschehen versetzt. Mit der zugehörigen Software kann der Sound über eine Auswahl voreingestellter Effekte oder den integrierten 10 Band Equalizer individuell angepasst werden. Dank weicher Ohrpolster und einem flexiblen Kopfband sitzt das SKILLER SGH30 auch nach Stunden leicht und angenehm.
Sharkoon SKILLER SGH30 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
RGB-Beleuchtung
Empfindlichkeit
92 dB +/- 4dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
100 mW
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-56 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.