Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEN by HP Blast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8548060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1A858AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Lass' dich vom sensationellen Sound dieses Headsets in dein Liebslings-Spiel entführen. Es verfügt über 7.1 Surround Sound, 24-Bit USB DAC und ein einziehbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung.
OMEN by HP Blast - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB - nachtschwarz - für HP 21; Pavilion 24, 27, 32, TP01; Pavilion Laptop 13, 14, 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.9 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
0.39 kg
Farbe
Nachtschwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Lokalisierung
Englisch / Europa
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
53 mm
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion 24-k0012na, 24-k0022na, 24-k0122no, 24-k0137no, 24-k1008nu, 24-k1019nu, 24-k1305st, 27-d0004nl, 27-d0030nb, 27-d0044, 27-d0057c, 27-d0244, 27-d1007na, 27-d1021na, 27-d1101ng, 27-d1340t, 27-xa0088nb, 32-b0024nf, 32-b0415nd, 32-b0730nz, TP01-0005nv, TP01-1023w, TP01-1040nl, TP01-1050, TP01-1951nd, TP01-1955nd, TP01-1957nd, TP01-1970nd, TP01-2000na, TP01-2009nf, TP01-2017ng, TP01-2020ng, TP01-2078nb, TP01-2093nb, TP01-2096, TP01-2101ng, TP01-2108ng, TP01-2120nd, TP01-2128no, TP01-2130nd, TP01-2155nd, TP01-2163nd, TP01-2205ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2308ng, TP01-2309ng, TP01-2606ng, TP01-2621ng, TP01-2751nd, TP01-2755nd, TP01-2756nd, TP01-2761nd, TP01-2771nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3140nd, TP01-3150nd, TP01-3165nd, TP01-3170nd, TP01-3175nd, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd ¦ HP Pavilion Laptop 14-ce3001nw, 14-ce3035nl, 14-cf2513la, 14-dv0009na, 14-dv0027nh, 14-dv0029nh, 14-dv0031nh, 14-dv0034no, 14-dv0039nh, 14-dv0048nb, 14-dv0055nb, 14-dv0056nb, 14-dv0521na, 14-dv0763nb, 14-dv0765nb, 14-dv1001nu, 14-dv1006nu, 14-dv1010nu, 14-dv1023nu, 14-dv1097nr, 14-ec0000nl, 14-ec0000no, 14-ec0000nz, 14-ec0001nb, 14-ec0002no, 14-ec0003nb, 14-ec0006nn, 14-ec0007ns, 14-ec0008nb, 14-ec0008nq, 14-ec0011ns, 14-ec0017na, 14-ec0020nq, 14-ec0023nr, 14-ec0024no, 14-ec0043nq, 14-ec0101nf, 15-ec1013ns, 15-eh0000nc, 15-eh0020nu, 15-eh0044na, 15-eh0045na, 15-eh0092nb, 15-eh0095nr, 15-eh0523na, 15-eh0900nd, 15-eh0993nc, 15-eh1001nb, 15-eh1003nb, 15-eh1003nc, 15-eh1003nq, 15-eh1004nk, 15-eh1004ns, 15-eh1004nu, 15-eh1005nk, 15-eh1005nl, 15-eh1009nl, 15-eh1012nl, 15-eh1014nl, 15-eh1017nl, 15-eh1024nb, 15-eh1031nq, 15-eh1033nb, 15-eh1042nf, 15-eh1042nq, 15-eh1043nf, 15-eh1060au, 15-eh1097nr, 15-eh1321nd, 15-eh1360nd, 15-eh1362nd, 15-eh1435nd, 15-eh1436nd, 15-eh1825nd, 15-eh2900ng
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.