Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Li-Ion Batterie 1700mAh MTP3000 MTP3550 NNTN8020A NNTN8020B
Motorola Li-Ion Batterie 1700mAh MTP3000 MTP3550 NNTN8020A NNTN8020B
Motorola Li-Ion Batterie 1700mAh MTP3000 MTP3550 NNTN8020A NNTN8020B
Motorola Li-Ion Batterie 1700mAh MTP3000 MTP3550 NNTN8020A NNTN8020B
Motorola Li-Ion Batterie 1700mAh MTP3000 MTP3550 NNTN8020A NNTN8020B
Artikel-Nr.:
     C1006-8548561
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     NNTN8020B
EAN/GTIN:
     k.A.
Motorola - Batterie - Li-Ion - 1950 mAh - 7.2 Wh - für TETRA MTP3100, MTP3150, MTP3200, MTP3250, MTP3500, MTP3550, MTP6550, MTP6650, MTP6750
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Funkgerät
Verschiedenes
Kennzeichnung
ROSTEST, IP55, IEC 62133
Batterie
Typ
Standard
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1950 mAh - 7.2 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Motorola TETRA MTP3100, MTP3150, MTP3200, MTP3250, MTP3500, MTP3550, MTP6550, MTP6650, MTP6750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.