Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 40mm Milanese Loop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8548820
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYAN2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199714540
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Die moderne Interpretation eines Designs, das Ende des 19. Jahrhunderts in Mailand entwickelt wurde. Auf speziellen italienischen Maschinen gewebt, legt sich das geschmeidige Edelstahlgeflecht perfekt um das Handgelenk. Und weil es vollständig magnetisch ist, ist das Milanaise Armband individuell einstellbar und passt perfekt.
Apple 40mm Milanese Loop - Uhrarmband für Smartwatch - Normalgröße - Graphite - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Graphite
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Stainless steel
Band Größe
Normal (für Handgelenke 130 - 180 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Magnetverschluss
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.