| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8548822 Herst.-Nr.: MYAV2ZM/A EAN/GTIN: 0190199714946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt. Apple 44mm Sport Band - (PRODUCT) RED - Uhrarmband für Smartwatch - Normalgröße - Rot - für Watch (42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Rot | ![](/p.gif) | Produkttyp | Uhrarmband | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Fluoroelastomer | ![](/p.gif) | Band Größe | Normal (für Handgelenke 140 - 210 mm) | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Smartwatch | ![](/p.gif) | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch (42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |