| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8548823 Herst.-Nr.: MGX43ZM/A EAN/GTIN: 0194252075432 |
| |
|
| | |
| Das Sport Loop ist weich, atmungsaktiv und leicht. Mit dem Klettverschluss kannst du es ganz einfach und schnell anpassen. Das zweilagige Nylongewebe hat dichte Maschen auf der Innenseite. Sie dienen als weiches Polster und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen. Die Verschlussstreifen auf der Rückseite sind fest eingearbeitet und bieten noch stabileren Halt. Apple 44mm Sport Loop - Uhrarmband für Smartwatch - Größe XL - holzkohlefarben - für Watch (42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Holzkohlefarben | | Produkttyp | Uhrarmband | | Produktmaterial | Nylon, gewebt | | Band Größe | XL (für Handgelenke 170 - 245 mm) | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Klettverschluss | | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 44 mm | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch (42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |