| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8548828 Herst.-Nr.: MY672ZM/A EAN/GTIN: 0190199715585 |
| |
|
| | |
| Eine kleine, 1803 gegründete französische Gerberei produziert das weiche Granada-Leder für dieses elegante Armband. Das geschmeidige Leder wird schonend gewalkt, um die edle Textur zu erhalten. Was nach einem einteiligen Schnallenverschluss aussieht, ist tatsächlich ein zweiteiliger Magnetverschluss, der sich leicht öffnen und schließen lässt. Außerdem hat Apple eine Innenschicht aus Vectran hinzugefügt, um das Material zu verstärken. Dasselbe Material wurde von der NASA für die Lande-Airbags des Mars-Rover verwendet. Apple 40mm Modern Buckle - Uhrarmband für Smartwatch - Größe M - Scharlach - für Watch Hermès Series 9, Series 10, Series 9 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Scharlach | | Produkttyp | Uhrarmband | | Produktmaterial | Granada Leder | | Band Größe | M (für Handgelenke 145 - 165 mm) | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Magnetverschluss | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) (41 mm), Series 10 (GPS + Cellular) (42 mm), Series 10 (GPS) (42 mm), Series 9 (GPS + Cellular) (41 mm), Series 9 (GPS) (41 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |