| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8548830 Herst.-Nr.: MY992ZM/A EAN/GTIN: 0190199718067 |
| |
|
| | |
| Das Lederarmband mit Endstück besteht aus handgefertigtem Roux Granada Leder aus Frankreich. Es legt sich elegant um dein Handgelenk und wird mit flexiblen, geformten Magneten geschlossen, die ein wenig Spiel haben, damit es über den Tag weniger verrutscht. Apple 40mm Leather Link - Uhrarmband für Smartwatch - Größe M/L - Baltic Blue - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Baltic Blue | | Produkttyp | Uhrarmband | | Produktmaterial | Leder | | Band Größe | M/L (für Handgelenke 140 - 180 mm) | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Magnetverschluss | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |