Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 40mm Modern Buckle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8549565
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MY632ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199715424
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Eine kleine, 1803 gegründete französische Gerberei produziert das weiche Granada-Leder für dieses elegante Armband. Das geschmeidige Leder wird schonend gewalkt, um die edle Textur zu erhalten. Was nach einem einteiligen Schnallenverschluss aussieht, ist tatsächlich ein zweiteiliger Magnetverschluss, der sich leicht öffnen und schließen lässt. Außerdem hat Apple eine Innenschicht aus Vectran hinzugefügt, um das Material zu verstärken. Dasselbe Material wurde von der NASA für die Lande-Airbags des Mars-Rover verwendet.
Apple 40mm Modern Buckle - Uhrarmband für Smartwatch - Größe S - Garnet - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Garnet
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Granada Leder
Band Größe
S (für Handgelenke 135 - 150 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Magnetverschluss
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.