Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 40mm Leather Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8549583
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MY9A2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199718104
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Lederarmband mit Endstück besteht aus handgefertigtem Roux Granada Leder aus Frankreich. Es legt sich elegant um dein Handgelenk und wird mit flexiblen, geformten Magneten geschlossen, die ein wenig Spiel haben, damit es über den Tag weniger verrutscht.
Apple 40mm Leather Link - Uhrarmband für Smartwatch - Größe S/M - Schwarz - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Leder
Band Größe
S/M (für Handgelenke 130 - 160 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Magnetverschluss
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.