Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Long Life LZ11FXD51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ11FXD51, Long Life Umluftset
LZ11FXD51, Long Life Umluftset
LZ11FXD51, Long Life Umluftset
LZ11FXD51, Long Life Umluftset
LZ11FXD51, Long Life Umluftset
LZ11FXD51, Long Life Umluftset
Artikel-Nr.:
     C1006-8550523
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ11FXD51
EAN/GTIN:
     4242003877166
Suchbegriffe:
Umluftset Dunstabzugshaube
umluftset dunstabzugshaube
Siemens Long Life LZ11FXD51 - Hauben-Rückführungsset - für iQ100 LC64BBC50, LC94BBC50, LC96BBC50; iQ300 LC66BBM50, LC97AFM50, LC97QFM50
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hauben-Rückführungsset
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
Filtergehäuse mit Designblende ¦ Long Life Filter ¦ Flexibler Schlauch ¦ 2 x Klammer ¦ Halterungsset
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
6.645 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
50 cm
Tiefe (Versand)
59.5 cm
Höhe (Versand)
44.5 cm
Gewicht (Versand)
7.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Siemens iQ100 LC64BBC50, LC94BBC50, LC96BBC50 ¦ Siemens iQ300 LC66BBM50, LC97AFM50, LC97QFM50
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,95*
€ 586,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,55*
€ 552,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,39*
€ 537,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.