Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise Aries 10 AH 11 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8552834
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08009AA
EAN/GTIN:
     3326744926770
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Alcatel-Lucent Enterprise Aries 10 AH 11 U - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
86 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster (Schaumstoff)
Kennzeichnung
FCC
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 5000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.