Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise Aries 20 AH 22 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8552837
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08012AA
EAN/GTIN:
     3326744926800
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Alcatel-Lucent Enterprise Aries 20 AH 22 U - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
115 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Ohrpolster (Schaumstoff)
Kennzeichnung
FCC
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-A)
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.