Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Digital-Analog-Audiowandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8556042
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70368
EAN/GTIN:
     4002888703680
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Wandelt digitale Audio-Daten in analoge Audiosignale.
Lindy - Digital-Analog-Audiowandler - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.1 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
78 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digital-Analog-Audiowandler
Produktmaterial
Kunststoff
Impedanz
75 Ohm
Paketinhalt
Digital-Analog-Audiowandler, USB-Stromkabel (1 m)
Frequenzgang
10 - 20000 Hz
Unterstützte Digital Audio Standards
LPCM 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, CP65
Verbindungen
Verbindungen
Digitaler Audio-Eingang (optisch) - TOS Link ¦ Digitaler Audio-Eingang (koaxial) - RCA ¦ Audio Line-Out - RCA Phono x 2 ¦ Gleichstromeingang - DC-Buchse 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.5 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
10.7 cm
Transportgewicht
170 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.