Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer XSPerience AFM-20DSP-LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8556335
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     13-80451230
EAN/GTIN:
     7291063091651
AFM-20DSP-LE gehört zur Kramer XSPerience-Familie von DSP-Produkten. AFM-20DSP-LE ist ein hochentwickelter professioneller Audio-Matrix-Umschalter mit 20 analogen Ports, die mit voreingestellten I/O-Konfigurationen sowohl als Ein- als auch als Ausgang konfiguriert werden können. AFM-20DSP-LE bietet Multi-Kanal DSP sowie eine anwenderfreundliche Graphikoberfläche mit vielseitigen Bedienungsoptionen, mittels derer Sie intuitiv und leicht jedes Detail Ihres Audiosystems konfigurieren können.
Kramer XSPerience AFM-20DSP-LE - Matrix Switcher / Audio DSP
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Matrix Switcher / Audio DSP
Breite
43.64 cm
Tiefe
23.72 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
1.6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Frequenz
50/60 Hz
Terminals
Terminals
(20) x symmetrischer Audio-Eingang/-Ausgang - 3-poliger Anschlussblock - Mono ¦ (1) x seriell - 3-poliger Anschlussblock ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x USB
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Maestro Room Automation Support
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
52.5 cm
Transporttiefe
33 cm
Transporthöhe
10.7 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,56*
€ 2.341,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,47*
€ 2.328,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,39*
€ 2.255,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,98*
€ 2.211,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,54*
€ 2.166,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.