Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M900 VoIP-Telefon/Schnurlostelefon-Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8556538
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4478
EAN/GTIN:
     4260059583060
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die handliche M900 Basisstation kommt nicht nur in einem modernen Design, sondern auch mit vielfältigen Funktionen. Die M900 bietet neben einem integrierten DECT-Manager auch eine DECT- und LAN-Synchronisierung. Der integrierte DECT-Manager verwaltet alle Basisstationen in einer Installation und sorgt für eine ständige Verfügbarkeit sowie dem so genannten "Seamless Handover". Das bedeutet, dass Gespräche nahtlos zwischen den einzelnen Basisstationen übergeben werden - auch über Stockwerke oder Gebäude hinweg. Sicherheit wird gerade in der täglichen Business-Kommunikation großgeschrieben. Mit der integrierten TLS-Verschlüsselung setzt die M900 Basisstation auch hinsichtlich der Verschlüsselung absolute Maßstäbe.
snom M900 - VoIP-Telefon/Schnurlostelefon-Basisstation - DECT\GAP\WLAN - SIP, SIP v2 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon/Schnurlostelefon-Basisstation
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Innen / Außen, Decken-/Wandmontage
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP\WLAN
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
3000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
14 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
14.4 cm
Gewicht
1.1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, NTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, BV-32, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sicherheit
TLS, TLS 1.2
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,11*
€ 507,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,29*
€ 497,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,15*
€ 465,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
snom technology
00004439
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.