Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8558166
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0056
EAN/GTIN:
     4052792062571
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Kabellose Freiheit! Dieses Bluetooth-In-Ear-Headset von LogiLink ist der perfekte Trainingsbegleiter. Sicher und bequem um den Hals hängend, stört es weder bei Bewegungen noch bei anderen Aktivitäten. Tauchen Sie beim Laufen, Klettern und vielen anderen Sportarten in bemerkenswerte Klänge ein. Mit den Bedienelementen am Headsetkabel können Sie die Lautstärke einstellen, Anrufe annehmen und beenden oder Songs auf Ihrem Musik-Player oder Smartphone überspringen. Ob in den Ohren oder um den Hals hängend, das Headset BT0056 sitzt sicher und bequem den ganzen Tag.
LogiLink - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.4 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 0.73 cm x 1.51 cm x 2.4 cm ¦ Inline-Steuerung: 1.24 cm x 0.83 cm x 5.04 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
70 mAh
Batterie
1 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
100 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
96 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
14.2 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Kabel
Kabellänge
60 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.5 cm
Transporttiefe
15.8 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
37 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.