| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8558506 Herst.-Nr.: MHK63ZM/A EAN/GTIN: 0194252167977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Leder Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 12 mini entwickelt. Es schützt genauso gut, wie es aussieht. Aus speziell gegerbtem, veredeltem Leder hergestellt, fühlt sich die Außenseite weich an und bekommt mit der Zeit eine natürliche Patina. Das Case dockt schnell und genau richtig an. Es passt perfekt über dein iPhone und bewahrt seine dünne Form. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 12 mini ausrichten, lässt sich das Case fast schon magisch befestigen und abnehmen. Die perfekt ausgerichteten Magnete machen kabelloses Laden schneller und einfacher als je zuvor. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi-zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Leder - California Poppy - für iPhone 12 mini Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | California Poppy | ![](/p.gif) | Material | Leder | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Weich | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 mini |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle apple, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12mini |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |