| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8558528 Herst.-Nr.: MHLR3ZM/A EAN/GTIN: 0194252169780 |
| |
|
| | |
| Das iPhone Leder Wallet mit MagSafe hat ein schönes, funktionales Design. Damit hast du deinen Ausweis und deine Kreditkarte immer dabei. Das Wallet ist aus speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder gefertigt und lässt sich durch integrierte, starke Magnete einfach auf der Rückseite deines iPhone andocken. Es passt sogar auf ein Clear Case oder Silikon Case mit MagSafe und gibt deinem iPhone einen einzigartigen Look. Das Leder Wallet ist so gemacht, dass deine Kreditkarten optimal geschützt sind. Apple Wallet with MagSafe - Tasche für Mobiltelefon / Kreditkarte - Leder - Schwarz - für iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Leder | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Tasche | | Funktionen | Integrierter Magnetstreifen | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon / Kreditkarte | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple iphone case leder, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |