Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T31P VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8558946
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     SIP-T31P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
IP Phone
IP-Telefon
Als ein sehr modisches und bedienerfreundliches IP-Telefon der Einstiegsklasse verfügt das Yealink SIP-T31P über ein extragroßes grafisches LCD mit 132x64 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung, das dem Anwender eine übersichtliche Bedienung ermöglicht. Das T31P bietet Unterstützung für zwei VoIP-Konten und beinhaltet eine lokale 5-Wege-Konferenzfunktion für maximale Produktivität. Das IP-Telefon T31P passt zur verstellbaren Mehrwinkel-Halterung und gewährleistet so, dass Sie in verschiedenen Situationen arbeiten können. Das T31P verfügt über Power over Ethernet (PoE) und eine hervorragende HD-Klangqualität. Benutzerfreundliche und leistungsstarke Funktionen gepaart mit einem vernünftigen Preis - eine ausgezeichnete Sprachkommunikationslösung.
Yealink SIP-T31P - VoIP-Telefon - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - 2 Leitungen - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.3")
Bildschirmauflösung
132 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
18.8 cm
Tiefe
18.9 cm
Höhe
16.2 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, STUN
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.