| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8559053 Herst.-Nr.: MHKP3ZM/A EAN/GTIN: 0194252168615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 12 mini entwickelt. Es schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 12 mini ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi-zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design- und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Silikon - Pink Citrus - für iPhone 12 mini Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Pink Citrus | ![](/p.gif) | Material | Silikon | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Integrierter Magnetstreifen | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Weich | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 mini |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |