| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8559068 Herst.-Nr.: MYMC2ZM/A EAN/GTIN: 0190199801592 |
| |
|
| | |
| In deinen Ohren oder um deinen Hals, Beats Flex sind so vielseitig wie dein Leben. Ob du Musik hörst, telefonierst oder deine Social Feeds durchsiehst - du bist bereit für das, was als Nächstes kommt. Magnetische Kopfhörer machen es noch leichter, Musik zu hören - sie spielen Musik ab, wenn sie in deinen Ohren sind, und pausieren, wenn du sie dir um den Hals hängst. Das Flex-Form Kabel lässt sich mit seiner robusten Nitinol Konstruktion den ganzen Tag angenehm tragen - und die Auswahl aus vier Ohreinsätzen ermöglicht personalisierten Tragekomfort. Und wenn du sie nicht trägst, verhindern die magnetischen Kopfhörer, dass sich deine Beats Flex in deiner Hosen- oder Handtasche verheddern. Beats Flex All-Day - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - kabellos - Black Beats Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.6 cm | | Tiefe | 86.4 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 18.6 g | | Farbe | Black Beats | | Produkttyp | Ohrhörer - Bluetooth - kabellos | | Zusätzliche Funktionen | Kabelloses Audio-Sharing | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Windschutz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-C-Ladekabel, 4 Paar Ohrstöpsel | | Kennzeichnung | Bluetooth Class 1 | | Kabeldetails | USB-C Ladekabel | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Betriebszeit (bis zu) | 12 Stunde(n) | | Automatisches Ein/Aus | Ja | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Besonderheiten | Magnetische Ohrstecker, Apple W1 Chip | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Sprachassistent | Mikrofon | Typ | Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo kopfhörer, earphone, ohrhörer bluetooth |
| | |
| |