Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8559077
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHDJ3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252099537
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Das iPhone 11 hat ein leistungsstarkes Zwei-Kamera-System für ein intuitives Kameraerlebnis, die qualitativ besten Videos in einem Smartphone und einen Nachtmodus für Fotos. Mit dem A13 Bionic Chip bewältigt das iPhone 11 die anspruchsvollsten Aufgaben und hält mit einer einzigen Ladung einen ganzen Tag durch. Und dank verbessertem Wasserschutz widersteht es den Elementen.
Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB - LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.7 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
150.9 mm
Gewicht
194 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Weiß
SAR-Wert
0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Hersteller-Modellnummer
A2221
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Prozessor
Typ
Apple A13 Bionic
Anz. Prozessorkerne
6-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf Lightning
Kennzeichnung
IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
2 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Wiedergabe (Video): bis zu 17 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 10 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 65 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Apple Schnellladetechnologie
Verbindungen
Anschlusstyp
Lightning
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
Liquid Retina HD display
Diagonalabmessung
15.5 cm (6.1")
Kontrastverhältnis
1400:1
Bildschirmauflösung
1792 x 828 Pixel
Merkmale
Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch
Anzeigensprachen
Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch
Schutz
Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Pixeldichte
326 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
625 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10
HDR
Ja
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
TTY-kompatibel, FaceTime, iCloud Photo Sharing, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), neutraler Motor, AirPlay Mirroring
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sicherheitstechnologie
Face ID
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
iOS 13
Steuerung
GPS, GLONASS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Siri
Zahlungstechnologie
Apple Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2
Supported Digital Video Standards
M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
Vordere Kamera
Spezialeffekte
Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Cinematic Videostabilisierung
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
12 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
HDR Modus
Smart HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Stoßmodus, Timermodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Depth-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Sensorart
BSI
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Natural, High Key, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono
Merkmale
Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geräuschreduktion, Geotagging, LTM (Lokales Tone-Mapping), Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels
Lichtquelle
True Tone-gevierter LED-Blitz
Optischer Zoom
2x
Digitaler Zoom
5x
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Timermodus, berühren um zu fokussieren, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Live-Fotos mit Stabilisator, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Objektivkonstruktion
6-Element
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Merkmale
5-teiliges Objektiv
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Anz. der Objektivelemente
5-Element
Arbeitsspeicher
Interne Speicherkapazität
128 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
6.7 (von 10)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.