| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8559216 Herst.-Nr.: 77-80138 EAN/GTIN: 0840104226605 |
| |
|
| | |
| OtterBox Symmetry Series+ - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 12, 12 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Sturzresistent | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |