| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8559714 Herst.-Nr.: OVA021ZZ EAN/GTIN: 0745883812158 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihr Smartphone mit einem verstärkten TemperedGlass Displayschutz. Der Displayschutz wird aus hochwertigem japanischem Glas hergestellt, das Stöße absorbiert und Kratzer verhindert und enthält zudem einen antimikrobiellen Wirkstoff, der das Display vor mikrobiellem Wachstum schützt. Sie können Ihr Smartphone sogar in eine Hand- oder Hosentasche mit Schlüsseln stecken. Sein makelloses Finish wird nicht beeinträchtigt, da der Displayschutz mit dem höchsten Grad an Kratzschutz (9H) und einer Anti-Fingerprintbeschichtung versehen ist. Auch die Berührungsempfindlichkeit und die kristallklare Oberfläche des Displays sind so wie Sie es von Ihrem Display gewöhnt sind. Eine einwandfreie Anbringung ohne Blasen kann mühelos zu Hause oder in einem Fachgeschäft erfolgen. Belkin - Bildschirmschutz für Handy - Glas - für Apple iPhone 12, 12 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | | Paketinhalt | Einfach auszurichtendes Fach | | Schutz | Schlagschutz, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, Fallschutz | | Dicke | 0.33 mm | | Bestimmt für | Handy | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, belkin displayfolie, displayfolie |
| | |
| |