Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8562653
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90417
EAN/GTIN:
     4043619904174
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundstrahlantenne
n steckverbinder
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 5G, 3,3 - 3,8 GHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - 8 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
2.2 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
50 cm
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Antenne
Kompatibilität
5G
Montagekit
Mitgeliefert
Funktionen
VSWR 2.0, vertikale Polarisierung
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
3.3 - 3.8 GHz
Antennengewinn
8 dBi
Antennenlänge
50 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - N-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.