Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick VapoPads WBR7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8569456
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     WBR7
EAN/GTIN:
     4022167700193
Die wohltuenden Rosmarin- und Lavendeldämpfe werden durch Wärme in die Luft abgegeben und helfen Ruhe und Schlaf zu finden.
Wick VapoPads WBR7 - Pad-Set - für Luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Pad-Set
Für
Luftbefeuchter
Packungsinhalt
Duftkissen x 7
Verschiedenes
Duft
Lavendel, Rosmarin
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
7.5 cm
Tiefe (Versand)
2.3 cm
Höhe (Versand)
13 cm
Gewicht (Versand)
38 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wick
W1300-DE
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.