| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8569724 Herst.-Nr.: D70347 EAN/GTIN: 7640186413473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DICOTA antimikrobielle Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke, minimiert Bakterien, Schimmel und Pilze. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, somit ist eine klare Sicht ist garantiert. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display. Die gehärtete Beschichtung auf dem Filter bietet langfristigen Schutz, der das Wachstum von Mikroben über lange Zeit kontinuierlich hemmt. Die Filter werden mit modernsten Lasercuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Größe zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger Bakterien, Schimmel und Pilze und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Folie - durchsichtig - für Apple iPhone 12, 12 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.458 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 13.979 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | ![](/p.gif) | Produktmaterial | PET-Folie (3H) | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, blendfrei, entspiegelt | ![](/p.gif) | Dicke | 0.155 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, schutzfolie iphone12 dicota, displayfolie, dicota displayfolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |