| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8569837 Herst.-Nr.: MHYG3ZM/A EAN/GTIN: 0194252238356 |
| |
|
| | |
| Die iPhone Lederhülle mit MagSafe schützt dein iPhone, fühlt sich toll an und sieht großartig aus. Aus speziell gegerbtem, veredeltem Leder hergestellt, fühlt sie sich außen weich an und bekommt mit der Zeit eine natürliche Patina. Die Hülle schützt dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen und passt einfach perfekt. So bleibt alles schön dünn. Im Inneren gibt es ein Fach für deine Kreditkarte oder einen Ausweis und sie hat eine passende Schlaufe, damit du sie immer griffbereit hast, egal wo du bist. Wenn es Zeit zum Laden ist, docke einfach dein MagSafe Ladegerät an, um einen schnellen kabellosen Ladevorgang zu starten. Apple - Schutzhülle für Mobiltelefon - mit MagSafe - Leder - Saddle Brown - für iPhone 12 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Saddle Brown | | Material | Leder | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Mitgeliefertes Zubehör | Tragegurt | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple iphone cover braun, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |