Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CE575A Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CE 575 A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset CE 575 A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-8570149
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2929-B104
EAN/GTIN:
     4250366861456
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset CE575A - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Schutz
IP40
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Basisstation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
8 Stunde(n)
Kapazität
320 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
320 Std
Gesprächszeit
17 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.2")
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, ECO DECT, Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP/Calling Line Identification Presentation)
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
18
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
152 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
118 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.