| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8572533 Herst.-Nr.: 580.07 EAN/GTIN: 4211125580070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Folienrasierer passt sich optimal den Konturen des Gesichts an und ermöglicht eine gründliche Rasur. Mit dem ausfahrbaren Detailtrimmer lassen sich die tägliche Rasur und ein präzises Bartstyling kombinieren. Das hochwertige Gerät besitzt alles was Sie für eine komfortable Bartrasur benötigt. Beurer Barbers Corner HR 7000 - Rasierer - schnurlos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rasierer - schnurlos | ![](/p.gif) | Kategorie | Haarentfernung | ![](/p.gif) | Nutzung | Trocken, nass | Herstellergarantie | Garantie | 3 Jahre | Verschiedenes | Kabellose Betriebsdauer | 60 min | ![](/p.gif) | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Schutzkappe ¦ Reinigungsbürste ¦ Aufbewahrungsbeutel | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | IPX6 | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | Display | Typ | LED-Bildschirm | Energieversorgung | Ladezeit | 90 min | ![](/p.gif) | Batterietechnologie | Lithium-Ionen | ![](/p.gif) | Batterie wiederaufladbar | Ja | ![](/p.gif) | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter, Batterie | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Batteriestand, Gepäckschloss, lädt | ![](/p.gif) | Steuerelemente | Drucktaster | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Köpfe Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Rasierer Typ | Folie | ![](/p.gif) | Abwaschbarer Kopf | Ja | ![](/p.gif) | Klingenanz. | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |