Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Barbers Corner HR 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8572535
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     580.09
EAN/GTIN:
     4211125580094
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Mit dem praktischen Rotationsrasierer erhalten Sie eine Kombination aus Rasierer und Stylinggerät für Ihren Bart. Die Scherköpfe passen sich Ihren Gesichtskonturen an und sorgen für eine angenehme und gründliche Rasur. Mit dem Bart- und Kotelettenstyler sowie dem Pop-Up Konturtrimmer sind die verschiedensten Bartstyles möglich.
Beurer Barbers Corner HR 8000 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe ¦ Reinigungsbürste ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Koteletten-Trimmeraufsatz
Kennzeichnung
IPX4, IPX6
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
169 g
Energieversorgung
Ladezeit
90 min
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Kabel
1.8 m
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, lädt
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.