Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 44mm Sport Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8572685
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYD42ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199714229
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt.
Apple 44mm Sport Band - Uhrarmband für Smartwatch - Normalgröße - Pflaume - für Watch (42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pflaume
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Band Größe
Normal (für Handgelenke 140 - 210 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.