Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER ACK-8062W Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8572987
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112101500050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
DENVER ACK-8062W - Action-Kamera - 4K / 30 BpS - 5.0 MPix - Wireless LAN - Unterwasser bis zu 40 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
5.0 MPix
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Fotoauflösung
5.0 MPix
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
16.0 MPix
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 40 m
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 30 Minuten (Wi-Fi) ¦ Videoaufnahme - 50 Minuten (Wi-Fi Aus)
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Batterie - 700 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, Schleifenaufnahme, Zeitlupenaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
7.87 cm
Höhe
10.7 cm
Gewicht
235 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
25.9 cm x 25.9 cm x 61.5 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4608 x 3456 - interpoliert ¦ JPEG 4000 x 3000 - interpoliert ¦ JPEG 3264 x 2448 - interpoliert ¦ JPEG 2592 x 1936 ¦ JPEG 1600 x 1200
Videoaufnahme
3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. - interpoliert ¦ 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam denver, action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.