| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8573088 Herst.-Nr.: X-AVT115 EAN/GTIN: 4251364709801 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonero X-AVT115 - Audio-Disembedder Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Audio-Disembedder | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) | Terminals | Terminals | (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm | Studio- und Produktionsausrüstung | Merkmale | Stromversorgung über USB, HDCP-2.2-kompatibel, HDCP 1,4-kompatibel, 4K60 Signalunterstützung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |