Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8573480
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     Pulsonic Slim Clean 2000 White
EAN/GTIN:
     4210201304425
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Überlegene Plaque-Entfernung für ein strahlendes Lächeln! Deutlich effizienter als herkömmliche Handzahnbürsten entfernt die Oral-B Pulsonic Schallzahnbürste Slim Clean 2000 White Plaque, dank 62.000 Bürstenkopfbewegungen und sanfter Schalltechnologie. Vibrierende, abgerundete Borsten auf dem länglichen Bürstenkopf dieser elektrischen Zahnbürste sorgen für eine sanfte Reinigung und weißere Zähne. Erleben Sie mit der Oral-B Schallzahnbürste Slim Clean ein individuelles Zahnputzerlebnis in zwei verschiedenen Reinigungsmodi: Tägliche Reinigung und Aufhellen. Der professionelle Timer der Pulsonic Slim Clean 2000 White erinnert Sie daran, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten.
Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 - Zahnbürste - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Zahnbürste
Kategorie
Mundpflege
Pulsationen pro Minute
62000
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladeständer
Energieversorgung
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 min
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber
Bürstenmodi Anzahl
2
Bürstenmodi
Tägliche Reinigung, weißere Zähne
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201299813
ab € 10,25*
Zubehör
Oral-B
4210201299783
ab € 5,59*
Zubehör
Oral-B
4210201299158
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.