Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO T 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8573558
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101690
EAN/GTIN:
     4021972016901
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
IP Phone
IP-Telefon
Das T 14 SIP ist das perfekte SIP-Telefon für AGFEO ES- und HyperVoice Systeme. Trotz besonders günstigem Preis bietet es hervorragende Akustikeigenschaften und eine Unterstützung ausgewählter AGFEO Leistungsmerkmale wie z. B. die einstellbare Berücksichtigung der Klingeltonvorgaben der Anlage - inkl. Türruf! Im Vergleich zu den Vorgängermodellen bietet es einen optimierten Zugriff auf Anlagenkontakte und vollumfängliche CTI-Funktionen.
AGFEO T 14 - VoIP-Telefon - SIP - 2 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Abwurfanruf
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
600 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.84 cm
Tiefe
16.43 cm
Gewicht
680 g
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Computer Telefonie Integration (CTI)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.