Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura GIGA X8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura Kaffeevollautomat GIGA X8c
Jura Kaffeevollautomat GIGA X8c
Artikel-Nr.:
     C1006-8574377
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15388
EAN/GTIN:
     7610917153886
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Mit der GIGA X8c stellt Jura einen modernen Vollautomaten für den professionellen Einsatz vor. Sie brilliert in allen Belangen: Der Kombiauslauf ist komplett auf die Bedürfnisse und Anforderungen im Professional-Bereich ausgerichtet. Die geschirrspülertaugliche Restwasserschale lässt sich ganz einfach mit nur einer Hand entnehmen und leeren. Das Touch-Display erlaubt intuitive, simple Bedienung und ermöglicht größtmögliche Flexibilität. Mit der GIGA X8c beweist Jura Schweizer Innovationskraft und Professionalität bis ins kleinste Detail. Überall, wo Kapazitäten bis zu 200 Tassen an der Tagesordnung sind, überzeugt sie mit Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Gepaart mit Höchstleistung in allen Belangen resultiert ein Hightech-Vollautomat, der ideal auf die Anforderungen von Etagen-, Seminar-, Catering- oder Coffee-to-go-Lösungen zugeschnitten ist.
Jura GIGA X8c - Automatische Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer - 15 bar - Aluminum Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Aluminum Black
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Getränkeart
Milchkaffee, Cappuccino, Ristretto, Espresso, Latte Macchiato, Lungo, Macchiato, Flat White, Milchschaum, doppelter Espresso, doppelter Cappuccino, Ristretto Doppio, doppelter Macchiato, doppelter Espresso, double latte macchiato, doppelter Caffé Latte, Kaffee Spezial, Milch, Barista, 2 x Flat White, doppelter Lungo
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
2.6 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
1.3 kg
Kennzeichnung
TUV
Variable Kaffestärke
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
49.7 cm
Höhe
56.5 cm
Gewicht
19 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2700 W
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Heißwasserauslauf
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.592,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.877,68*
€ 6.994,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.810,98*
€ 6.915,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.650,48*
€ 6.724,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.592,38*
€ 6.654,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.