Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro Media Mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro
GoPro
Artikel-Nr.:
     C1006-8575659
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     ADFMD-001
EAN/GTIN:
     0818279025521
GoPro Media Mod - Mikrofonadapter - für HERO10 Black; HERO11 Black; HERO12 Black; HERO9 Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
58 g
Zubehörtyp
Mikrofonadapter
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Mikrofonadapter ¦ (1) x vertikale Schnellspannschnalle ¦ (1) x Flügelschraube ¦ (1) x Wind-Schutzschirm
Zubehör
Verbindungen
X Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ X HDMI-Ausgang
Merkmale
2 integrierte Cold Shoe-Adapter, integriertes Richtmikrofon
Für
Action-Kamera
Schutz
Witterungsbeständig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HERO10 Black ¦ GoPro HERO11 Black ¦ GoPro HERO12 Black ¦ GoPro HERO9 Black
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.