Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 30 HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8576204
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000632
EAN/GTIN:
     5714708004332
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Das SDW 30 HS ist ein monaurales (einseitiges) Headset, das den ganzen Tag über Tragekomfort bietet. Die weichen Ohrpolster aus Kunstleder sorgen für eine effektive Geräuschdämpfung. Ein Busylight am Headset zeigt an, dass Sie gerade telefonieren, und hilft Ihnen, ungestört zu bleiben. Um einen Anruf anzunehmen, nehmen Sie einfach das Headset vom Schreibtisch.
EPOS IMPACT SDW 30 HS - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - für IMPACT SDW 5036 Single-Sided DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
180 m
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
530 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS IMPACT SDW 5036 Single-Sided DECT
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000631
ab € 133,91*
Ähnlich
EPOS
1000583
ab € 98,09*
Ähnlich
EPOS
1000607
ab € 272,42*
Ähnlich
EPOS
1000633
ab € 154,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.