Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-8577724
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000623
EAN/GTIN:
     5714708004240
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Monaurales (einseitiges) kabelloses DECT-Headset mit Triple-Konnektivität zu Softphone / PC, Tischtelefon und Mobiltelefon für maximale Geräteflexibilität. Super-Wideband-Audio, zukunftsweisende Spracherkennungstechnologie und ein Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen sorgen für herausragenden und außergewöhnlichen Klang. Erweiterte Sicherheitsfunktionen sorgen für vertrauliche Gespräche.
EPOS IMPACT SDW 5036 - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Europa
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Basisstation, Bluetooth USB-Adapter
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar ¦ USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
44 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 14 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.2 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Transportgewicht
842 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,93*
€ 406,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.