Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577746
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000554
EAN/GTIN:
     5714708003557
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Einseitiges, kabelgebundenes Premium-Headset mit Easy Disconnect, optimiert für Tischtelefone. Für professionelle Nutzer im Contact Center/Büro, die herausragenden Klang, außergewöhnliche Langlebigkeit und ganztägigen Tragekomfort benötigen. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS IMPACT SC 630 - Century - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
77 g
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Serien
Century
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Computer - Sprache, Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kunstlederohrpolster, Kabelklammer
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
200 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Max. Geräuschdruck
103 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (EasyDisconnect)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.3 cm
Transporttiefe
20.1 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
220 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000552
ab € 67,95*
Ähnlich
EPOS
1000556
ab € 16,02*
Ähnlich
EPOS
1000643
ab € 14,15*
Ähnlich
EPOS
1000580
ab € 20,14*
Ähnlich
EPOS
1000555
ab € 106,51*
Ähnlich
EPOS
1000650
ab € 125,84*
Ähnlich
EPOS
1000553
ab € 118,71*
Ähnlich
EPOS
1000557
ab € 119,27*
Ähnlich
EPOS
1000581
ab € 106,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.