Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8577747
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000555
EAN/GTIN:
     5714708003564
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
EPOS IMPACT SC 660 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz mit Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
110 g
Farbe
Schwarz mit Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ohrpolster, Kabelklammer
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
200 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (EasyDisconnect)
Kabel
Kabellänge
1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.1 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
15.3 cm
Transportgewicht
253 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000554
ab € 30,70*
Ähnlich
EPOS
1000552
ab € 67,95*
Ähnlich
EPOS
1000556
ab € 16,02*
Ähnlich
EPOS
1000643
ab € 14,15*
Ähnlich
EPOS
1000580
ab € 20,14*
Ähnlich
EPOS
1000650
ab € 125,84*
Ähnlich
EPOS
1000553
ab € 118,71*
Ähnlich
EPOS
1000557
ab € 119,27*
Ähnlich
EPOS
1000581
ab € 106,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.